Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Befogószár Expert for Wood keményfém tárcsás horonymaróhoz SX052618 - 2608629390

MásolásMásolás
Bosch - Befogószár Expert for Wood keményfém tárcsás horonymaróhoz SX052618

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Vágóeszköz átmérője - 22 mm

  • Fához alkalmas - Igen

  • Masszív fához alkalmas - Igen

  • Szárátmérő - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052618

Gyártói cikkszám

2608629390

Gyártói típuskód

2608629390

Kivitel:

egyéb

Vágóeszköz átmérője:

22 mm

Fához alkalmas:

Igen

Masszív fához alkalmas:

Igen

Szárátmérő:

8 mm

Teljes hossz:

60.3 mm

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Befogószár Expert for Wood keményfém tárcsás horonymaróhoz