Bosch - Best for Concrete vizes gyémánt fúrókorona SX051154 - 2608601344
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges méret - 14 mm
Felvevő rendszer mérete - 1/2 coll
Központi fúróval - Nem
Bevonat - gyémánt
Nedves használatra alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051154
Gyártói cikkszám
2608601344
Gyártói típuskód
2608601344
Névleges méret:
14 mm
Felvevő rendszer mérete:
1/2 coll
Központi fúróval:
Nem
Bevonat:
gyémánt
Nedves használatra alkalmas:
Igen
Munkamélység:
300 mm
Alkalmas ütéssel való használathoz:
Nem
Menet fajtája:
egyéb
Best for Concrete vizes gyémánt fúrókorona