Bosch - Best for Concrete vizes gyémánt fúrókorona SX051158 - 2608601348
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges méret - 22 mm
Felvevő rendszer mérete - 1/2 coll
Központi fúróval - Nem
Bevonat - gyémánt
Nedves használatra alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051158
Gyártói cikkszám
2608601348
Gyártói típuskód
2608601348
Névleges méret:
22 mm
Felvevő rendszer mérete:
1/2 coll
Központi fúróval:
Nem
Bevonat:
gyémánt
Nedves használatra alkalmas:
Igen
Munkamélység:
300 mm
Alkalmas ütéssel való használathoz:
Nem
Menet fajtája:
egyéb
Best for Concrete vizes gyémánt fúrókorona