Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Best for Concrete vizes gyémánt fúrókorona SX051162 - 2608601359

MásolásMásolás
Bosch - Best for Concrete vizes gyémánt fúrókorona SX051162

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges méret - 52 mm

  • Központi fúróval - Nem

  • Bevonat - gyémánt

  • Nedves használatra alkalmas - Igen

  • Munkamélység - 450 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051162

Gyártói cikkszám

2608601359

Gyártói típuskód

2608601359

Névleges méret:

52 mm

Központi fúróval:

Nem

Bevonat:

gyémánt

Nedves használatra alkalmas:

Igen

Munkamélység:

450 mm

Alkalmas ütéssel való használathoz:

Nem

Menet fajtája:

UNC

Best for Concrete vizes gyémánt fúrókorona