Bosch - Best for Concrete vizes gyémánt fúrókorona SX051165 - 2608601362
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges méret - 72 mm
Központi fúróval - Nem
Bevonat - gyémánt
Nedves használatra alkalmas - Igen
Munkamélység - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051165
Gyártói cikkszám
2608601362
Gyártói típuskód
2608601362
Névleges méret:
72 mm
Központi fúróval:
Nem
Bevonat:
gyémánt
Nedves használatra alkalmas:
Igen
Munkamélység:
450 mm
Alkalmas ütéssel való használathoz:
Nem
Menet fajtája:
UNC
Best for Concrete vizes gyémánt fúrókorona