Bosch - Best for Flat&Edge csiszolószivacs készlet SX052278 - 2608621253
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Igen
Festékhez alkalmas - Igen
Típus - négyszögletes
Hordozók anyaga - egyéb
Részek száma - 3
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052278
Gyártói cikkszám
2608621253
Gyártói típuskód
2608621253
Fémhez alkalmas:
Igen
Festékhez alkalmas:
Igen
Típus:
négyszögletes
Hordozók anyaga:
egyéb
Részek száma:
3
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Vízálló:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
Szélesség:
69 mm
Hosszúság:
97 mm
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Spaklira alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
Best for Flat&Edge csiszolószivacs készlet