Bosch - Best for Flat&Edge csiszolószivacs SX051928 - 2608608225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Igen
Típus - négyszögletes
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - egyéb
Szélesség - 68 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051928
Gyártói cikkszám
2608608225
Gyártói típuskód
2608608225
Fémhez alkalmas:
Igen
Típus:
négyszögletes
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Szélesség:
68 mm
Hosszúság:
97 mm
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Festékhez alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
Best for Flat&Edge csiszolószivacs