Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Best for Inox A 30 V INOX BF hajlított SX051459 - 2608603511

MásolásMásolás
Bosch - Best for Inox A 30 V INOX BF hajlított SX051459

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - hajlított

  • Korongátmérő - 125 mm

  • Furatátmérő - 22.23 mm

  • Vastagság - 7 mm

  • X-Lock tartó - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051459

Gyártói cikkszám

2608603511

Gyártói típuskód

2608603511

Alak:

hajlított

Korongátmérő:

125 mm

Furatátmérő:

22.23 mm

Vastagság:

7 mm

X-Lock tartó:

Nem

Alkalmazás:

csiszolás

Tányér korong:

Nem

Fémhez alkalmas:

Igen

Betonhoz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Best for Inox A 30 V INOX BF hajlított