Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Best for Inox A 46 V INOX BF hajlított SX051453 - 2608603497

MásolásMásolás
Bosch - Best for Inox A 46 V INOX BF hajlított SX051453

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - hajlított

  • Korongátmérő - 125 mm

  • Furatátmérő - 22.23 mm

  • Vastagság - 1.5 mm

  • X-Lock tartó - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051453

Gyártói cikkszám

2608603497

Gyártói típuskód

2608603497

Alak:

hajlított

Korongátmérő:

125 mm

Furatátmérő:

22.23 mm

Vastagság:

1.5 mm

X-Lock tartó:

Nem

Alkalmazás:

vágás

Tányér korong:

Nem

Fémhez alkalmas:

Igen

Betonhoz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Best for Inox A 46 V INOX BF hajlított