Bosch - Best for Laminate körfűrészlap SX052969 - 2608642135
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 254 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052969
Gyártói cikkszám
2608642135
Gyártói típuskód
2608642135
Fűrészlapátmérő:
254 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
84
Fűrészlap vastagsága:
304 mm
Vágásszélesség:
2.5 mm
Max. fordulatszám:
7500 1/min
Best for Laminate körfűrészlap