Bosch - Best for Metal A 2430 T BF hajlított SX051473 - 2608603534
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - hajlított
Korongátmérő - 180 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 7 mm
X-Lock tartó - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051473
Gyártói cikkszám
2608603534
Gyártói típuskód
2608603534
Alak:
hajlított
Korongátmérő:
180 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
7 mm
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Best for Metal A 2430 T BF hajlított