Bosch - Best for Profile kombi csiszolószivacs készlet SX052277 - 2608621252
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Igen
Festékhez alkalmas - Igen
Típus - négyszögletes
Hordozók anyaga - egyéb
Részek száma - 3
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052277
Gyártói cikkszám
2608621252
Gyártói típuskód
2608621252
Fémhez alkalmas:
Igen
Festékhez alkalmas:
Igen
Típus:
négyszögletes
Hordozók anyaga:
egyéb
Részek száma:
3
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Vízálló:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
Szélesség:
69 mm
Hosszúság:
97 mm
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Spaklira alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
Best for Profile kombi csiszolószivacs készlet