Bosch - Best for Universal száraz gyémánt fúrókorona SX051187 - 2608601404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges méret - 52 mm
Központi fúróval - Nem
Bevonat - gyémánt
Nedves használatra alkalmas - Nem
Munkamélység - 330 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051187
Gyártói cikkszám
2608601404
Gyártói típuskód
2608601404
Névleges méret:
52 mm
Központi fúróval:
Nem
Bevonat:
gyémánt
Nedves használatra alkalmas:
Nem
Munkamélység:
330 mm
Alkalmas ütéssel való használathoz:
Nem
Menet fajtája:
UNC
Best for Universal száraz gyémánt fúrókorona