Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Best for Universal száraz gyémánt fúrókorona SX051188 - 2608601405

MásolásMásolás
Bosch - Best for Universal száraz gyémánt fúrókorona SX051188

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges méret - 62 mm

  • Központi fúróval - Nem

  • Bevonat - gyémánt

  • Nedves használatra alkalmas - Nem

  • Munkamélység - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051188

Gyártói cikkszám

2608601405

Gyártói típuskód

2608601405

Névleges méret:

62 mm

Központi fúróval:

Nem

Bevonat:

gyémánt

Nedves használatra alkalmas:

Nem

Munkamélység:

400 mm

Alkalmas ütéssel való használathoz:

Nem

Menet fajtája:

UNC

Best for Universal száraz gyémánt fúrókorona