Bosch - Best for Universal száraz gyémánt fúrókorona SX051191 - 2608601408
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges méret - 102 mm
Központi fúróval - Nem
Bevonat - gyémánt
Nedves használatra alkalmas - Nem
Munkamélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051191
Gyártói cikkszám
2608601408
Gyártói típuskód
2608601408
Névleges méret:
102 mm
Központi fúróval:
Nem
Bevonat:
gyémánt
Nedves használatra alkalmas:
Nem
Munkamélység:
400 mm
Alkalmas ütéssel való használathoz:
Nem
Menet fajtája:
UNC
Best for Universal száraz gyémánt fúrókorona