Bosch - Beütő tűzőgép HMT 57 SX054051 - 0603038003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tűzőkalapács - Igen
Hosszúság - 330 mm
Szélesség - 65 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054051
Gyártói cikkszám
0603038003
Gyártói típuskód
0603038003
Tűzőkalapács:
Igen
Hosszúság:
330 mm
Szélesség:
65 mm
Magasság:
40 mm
Beütő tűzőgép HMT 57