Bosch - C355 csiszolópapír kézi csiszolásra, fához&festékhez SX054072 - 2608608H68
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Típus - négyszögletes
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - papír
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054072
Gyártói cikkszám
2608608H68
Gyártói típuskód
2608608H68
Fémhez alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Típus:
négyszögletes
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
papír
Szélesség:
230 mm
Hosszúság:
280 mm
Vízálló:
Igen
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Festékhez alkalmas:
Igen
Kőhöz alkalmas:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
C355 csiszolópapír kézi csiszolásra, fához&festékhez