Bosch - C355 csiszolótekercs kézi csiszolásra, kompozitokhoz SX051869 - 2608607788
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Típus - henger
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - papír
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051869
Gyártói cikkszám
2608607788
Gyártói típuskód
2608607788
Fémhez alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Típus:
henger
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
papír
Szélesség:
115 mm
Hosszúság:
5000 mm
Vízálló:
Igen
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Festékhez alkalmas:
Igen
Kőhöz alkalmas:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
C355 csiszolótekercs kézi csiszolásra, kompozitokhoz