Bosch - C410 csiszolótekercsek kézi csiszolásra és rezgőcsiszolóra, fához&festékhez SX051778 - 2608606817
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Típus - henger
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051778
Gyártói cikkszám
2608606817
Gyártói típuskód
2608606817
Fémhez alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Típus:
henger
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Szélesség:
115 mm
Hosszúság:
5000 mm
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Festékhez alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
C410 csiszolótekercsek kézi csiszolásra és rezgőcsiszolóra, fához&festékhez