Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - C430 csiszolópapír csiszolóujjra, fához&festékhez, 5 db SX051577 - 2608605169

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - C430 csiszolópapír csiszolóujjra, fához&festékhez, 5 db SX051577

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

  • Típus - háromszög

  • Üveghez alkalmas - Nem

  • Hordozók anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051577

Gyártói cikkszám

2608605169

Gyártói típuskód

2608605169

Fémhez alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Típus:

háromszög

Üveghez alkalmas:

Nem

Hordozók anyaga:

egyéb

Szélesség:

32 mm

Vízálló:

Nem

Tépőzáras rögzítés:

Igen

Festékhez alkalmas:

Igen

Kőhöz alkalmas:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Nem

C430 csiszolópapír csiszolóujjra, fához&festékhez, 5 db