Bosch - C430 csiszolópapír multicsiszolóra, fához&festékhez, 5 db SX051583 - 2608605185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Típus - négyszögletes
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051583
Gyártói cikkszám
2608605185
Gyártói típuskód
2608605185
Fémhez alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Típus:
négyszögletes
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Hosszúság:
170 mm
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Igen
Festékhez alkalmas:
Igen
Kőhöz alkalmas:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Igen
C430 csiszolópapír multicsiszolóra, fához&festékhez, 5 db