Bosch - C430 csiszolópapír multicsiszolóra, fához&festékhez, 5 db SX051848 - 2608607429
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Típus - egyéb
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051848
Gyártói cikkszám
2608607429
Gyártói típuskód
2608607429
Fémhez alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Típus:
egyéb
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Szélesség:
95 mm
Hosszúság:
209 mm
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Igen
Festékhez alkalmas:
Igen
Kőhöz alkalmas:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Igen
C430 csiszolópapír multicsiszolóra, fához&festékhez, 5 db