Bosch - C430 csiszolópapír rezgőcsiszolóra, fához&festékhez, 10 db SX054099 - 2608608X97
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Nem
Szemcsézés - 40-180
Típus - négyszögletes
Fához alkalmas - Igen
Hordozók anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054099
Gyártói cikkszám
2608608X97
Gyártói típuskód
2608608X97
Fémhez alkalmas:
Nem
Szemcsézés:
40-180
Típus:
négyszögletes
Fához alkalmas:
Igen
Hordozók anyaga:
egyéb
Részek száma:
10
Tépőzáras rögzítés:
Igen
Vízálló:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
Szélesség:
93 mm
Hosszúság:
186 mm
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Spaklira alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
C430 csiszolópapír rezgőcsiszolóra, fához&festékhez, 10 db