Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - C430 csiszolópapír vegyes készlet csiszolóujjra, fához&festékhez, 6 db SX051579 - 2608605171

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - C430 csiszolópapír vegyes készlet csiszolóujjra, fához&festékhez, 6 db SX051579

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Szemcsézés - 60-240

  • Festékhez alkalmas - Nem

  • Típus - háromszög

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051579

Gyártói cikkszám

2608605171

Gyártói típuskód

2608605171

Fémhez alkalmas:

Nem

Szemcsézés:

60-240

Festékhez alkalmas:

Nem

Típus:

háromszög

Fához alkalmas:

Igen

Hordozók anyaga:

egyéb

Részek száma:

6

Tépőzáras rögzítés:

Igen

Vízálló:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Nem

Szélesség:

32 mm

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Nem

Spaklira alkalmas:

Nem

Üveghez alkalmas:

Nem

C430 csiszolópapír vegyes készlet csiszolóujjra, fához&festékhez, 6 db