Bosch - C430 csiszolópapír vegyes készlet deltacsiszolóra és multifunkciós rezgőfűrészre, fához&festékhez, 10 db SX051853 - 2608607540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Nem
Szemcsézés - 60-240
Festékhez alkalmas - Igen
Típus - háromszög
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051853
Gyártói cikkszám
2608607540
Gyártói típuskód
2608607540
Fémhez alkalmas:
Nem
Szemcsézés:
60-240
Festékhez alkalmas:
Igen
Típus:
háromszög
Fához alkalmas:
Igen
Hordozók anyaga:
egyéb
Részek száma:
10
Tépőzáras rögzítés:
Igen
Vízálló:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Igen
Szélesség:
93 mm
Hosszúság:
186 mm
Átmérő:
93 mm
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Spaklira alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
C430 csiszolópapír vegyes készlet deltacsiszolóra és multifunkciós rezgőfűrészre, fához&festékhez, 10 db