Bosch - C430 csiszolópapír vegyes készlet excentercsiszolóra, fához&festékhez, 6 db SX051794 - 2608607247
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Nem
Szemcsézés - 60-240
Festékhez alkalmas - Nem
Típus - tárcsa
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051794
Gyártói cikkszám
2608607247
Gyártói típuskód
2608607247
Fémhez alkalmas:
Nem
Szemcsézés:
60-240
Festékhez alkalmas:
Nem
Típus:
tárcsa
Fához alkalmas:
Igen
Hordozók anyaga:
egyéb
Részek száma:
6
Tépőzáras rögzítés:
Igen
Vízálló:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
Átmérő:
150 mm
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Spaklira alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
C430 csiszolópapír vegyes készlet excentercsiszolóra, fához&festékhez, 6 db