Bosch - C470 csiszolópapír deltacsiszolóra, fához&festékhez, 10 db SX054144 - 2608608Z93
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Típus - háromszög
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054144
Gyártói cikkszám
2608608Z93
Gyártói típuskód
2608608Z93
Fémhez alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Típus:
háromszög
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Hosszúság:
150 mm
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Igen
Festékhez alkalmas:
Igen
Kőhöz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Lyukasztással porelszíváshoz:
Igen
C470 csiszolópapír deltacsiszolóra, fához&festékhez, 10 db