Bosch - C470 csiszolópapír excentercsiszolóra, fához&festékhez, 5 db SX051532 - 2608605070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Típus - tárcsa
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051532
Gyártói cikkszám
2608605070
Gyártói típuskód
2608605070
Fémhez alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Típus:
tárcsa
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Igen
Átmérő:
125 mm
Festékhez alkalmas:
Igen
Kőhöz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Lyukasztással porelszíváshoz:
Igen
C470 csiszolópapír excentercsiszolóra, fához&festékhez, 5 db