Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - C470 csiszolópapír excentercsiszolóra, fához&festékhez, 5 db SX051534 - 2608605072

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - C470 csiszolópapír excentercsiszolóra, fához&festékhez, 5 db SX051534

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

  • Típus - tárcsa

  • Üveghez alkalmas - Nem

  • Hordozók anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051534

Gyártói cikkszám

2608605072

Gyártói típuskód

2608605072

Fémhez alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Típus:

tárcsa

Üveghez alkalmas:

Nem

Hordozók anyaga:

egyéb

Vízálló:

Nem

Tépőzáras rögzítés:

Igen

Átmérő:

125 mm

Festékhez alkalmas:

Igen

Kőhöz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Lyukasztással porelszíváshoz:

Igen

C470 csiszolópapír excentercsiszolóra, fához&festékhez, 5 db