Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - C470 csiszolópapír kézi csiszolásra és rezgőcsiszolókhoz, fához&festékhez SX051943 - 2608608690

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - C470 csiszolópapír kézi csiszolásra és rezgőcsiszolókhoz, fához&festékhez SX051943

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

  • Típus - négyszögletes

  • Üveghez alkalmas - Nem

  • Hordozók anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051943

Gyártói cikkszám

2608608690

Gyártói típuskód

2608608690

Fémhez alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Típus:

négyszögletes

Üveghez alkalmas:

Nem

Hordozók anyaga:

egyéb

Szélesség:

230 mm

Hosszúság:

280 mm

Vízálló:

Nem

Tépőzáras rögzítés:

Nem

Festékhez alkalmas:

Igen

Kőhöz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Lyukasztással porelszíváshoz:

Nem

C470 csiszolópapír kézi csiszolásra és rezgőcsiszolókhoz, fához&festékhez