Bosch - C470 csiszolópapír rezgőcsiszolóra, fához&festékhez, 10 db SX051591 - 2608605227
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Típus - négyszögletes
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051591
Gyártói cikkszám
2608605227
Gyártói típuskód
2608605227
Fémhez alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Típus:
négyszögletes
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Szélesség:
93 mm
Hosszúság:
230 mm
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Festékhez alkalmas:
Igen
Kőhöz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Lyukasztással porelszíváshoz:
Igen
C470 csiszolópapír rezgőcsiszolóra, fához&festékhez, 10 db