Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - C470 csiszolópapír vegyes készlet deltacsiszolóra, fához&festékhez, 6 db SX051573 - 2608605165

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - C470 csiszolópapír vegyes készlet deltacsiszolóra, fához&festékhez, 6 db SX051573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Szemcsézés - 60-240

  • Festékhez alkalmas - Igen

  • Típus - háromszög

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051573

Gyártói cikkszám

2608605165

Gyártói típuskód

2608605165

Fémhez alkalmas:

Nem

Szemcsézés:

60-240

Festékhez alkalmas:

Igen

Típus:

háromszög

Fához alkalmas:

Igen

Hordozók anyaga:

egyéb

Részek száma:

6

Tépőzáras rögzítés:

Igen

Vízálló:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Igen

Szélesség:

93 mm

Hosszúság:

93 mm

Átmérő:

93 mm

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Nem

Spaklira alkalmas:

Nem

Üveghez alkalmas:

Nem

C470 csiszolópapír vegyes készlet deltacsiszolóra, fához&festékhez, 6 db