Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - C470 csiszolópapír vegyes készlet excentercsiszolóra, fához&festékhez, 6 db SX054088 - 2608608X80

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - C470 csiszolópapír vegyes készlet excentercsiszolóra, fához&festékhez, 6 db SX054088

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Szemcsézés - 60-240

  • Festékhez alkalmas - Igen

  • Típus - tárcsa

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX054088

Gyártói cikkszám

2608608X80

Gyártói típuskód

2608608X80

Fémhez alkalmas:

Nem

Szemcsézés:

60-240

Festékhez alkalmas:

Igen

Típus:

tárcsa

Fához alkalmas:

Igen

Hordozók anyaga:

egyéb

Részek száma:

6

Tépőzáras rögzítés:

Igen

Vízálló:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Igen

Átmérő:

125 mm

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Nem

Spaklira alkalmas:

Nem

Üveghez alkalmas:

Nem

C470 csiszolópapír vegyes készlet excentercsiszolóra, fához&festékhez, 6 db