Bosch - C470 csiszolópapír vegyes készlet excentercsiszolóra, fához&festékhez, 6 db SX054098 - 2608608X90
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Nem
Szemcsézés - 60-240
Festékhez alkalmas - Igen
Típus - tárcsa
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054098
Gyártói cikkszám
2608608X90
Gyártói típuskód
2608608X90
Fémhez alkalmas:
Nem
Szemcsézés:
60-240
Festékhez alkalmas:
Igen
Típus:
tárcsa
Fához alkalmas:
Igen
Hordozók anyaga:
egyéb
Részek száma:
6
Tépőzáras rögzítés:
Igen
Vízálló:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Igen
Átmérő:
150 mm
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Spaklira alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
C470 csiszolópapír vegyes készlet excentercsiszolóra, fához&festékhez, 6 db