Bosch - C470 csiszolótekercsek kézi csiszolásra és rezgőcsiszolóra, fához&festékhez SX051861 - 2608607702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Típus - henger
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - papír
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051861
Gyártói cikkszám
2608607702
Gyártói típuskód
2608607702
Fémhez alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Típus:
henger
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
papír
Szélesség:
115 mm
Hosszúság:
5000 mm
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Festékhez alkalmas:
Igen
Kőhöz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
C470 csiszolótekercsek kézi csiszolásra és rezgőcsiszolóra, fához&festékhez