Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - C470 csiszolótekercsek kézi csiszolásra és rezgőcsiszolóra, fához&festékhez SX051862 - 2608607703

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - C470 csiszolótekercsek kézi csiszolásra és rezgőcsiszolóra, fához&festékhez SX051862

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

  • Típus - henger

  • Üveghez alkalmas - Nem

  • Hordozók anyaga - papír

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051862

Gyártói cikkszám

2608607703

Gyártói típuskód

2608607703

Fémhez alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Típus:

henger

Üveghez alkalmas:

Nem

Hordozók anyaga:

papír

Szélesség:

115 mm

Hosszúság:

5000 mm

Vízálló:

Nem

Tépőzáras rögzítés:

Nem

Festékhez alkalmas:

Igen

Kőhöz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Lyukasztással porelszíváshoz:

Nem

C470 csiszolótekercsek kézi csiszolásra és rezgőcsiszolóra, fához&festékhez