Bosch - C470 és C430 csiszolópapír multicsiszolóra, fához&festékhez, 25 db SX051847 - 2608607417
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Nem
Szemcsézés - 40-180
Festékhez alkalmas - Igen
Típus - háromszög
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051847
Gyártói cikkszám
2608607417
Gyártói típuskód
2608607417
Fémhez alkalmas:
Nem
Szemcsézés:
40-180
Festékhez alkalmas:
Igen
Típus:
háromszög
Fához alkalmas:
Igen
Hordozók anyaga:
egyéb
Részek száma:
25
Tépőzáras rögzítés:
Igen
Vízálló:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Igen
Szélesség:
102 mm
Hosszúság:
62 mm
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Spaklira alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
C470 és C430 csiszolópapír multicsiszolóra, fához&festékhez, 25 db