Bosch - Construct Wood körfűrészlap SX052848 - 2608640632
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 180 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052848
Gyártói cikkszám
2608640632
Gyártói típuskód
2608640632
Fűrészlapátmérő:
180 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
12
Fűrészlap vastagsága:
220 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Max. fordulatszám:
8500 1/min
Construct Wood körfűrészlap