Bosch - Construct Wood körfűrészlap SX052850 - 2608640634
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 210 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052850
Gyártói cikkszám
2608640634
Gyártói típuskód
2608640634
Fűrészlapátmérő:
210 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
14
Fűrészlap vastagsága:
260 mm
Vágásszélesség:
2.8 mm
Max. fordulatszám:
7500 1/min
Construct Wood körfűrészlap