Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Construct Wood körfűrészlap SX052851 - 2608640635

MásolásMásolás
Bosch - Construct Wood körfűrészlap SX052851

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 230 mm

  • Furatátmérő - 30 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052851

Gyártói cikkszám

2608640635

Gyártói típuskód

2608640635

Fűrészlapátmérő:

230 mm

Furatátmérő:

30 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

16

Fűrészlap vastagsága:

260 mm

Vágásszélesség:

2.8 mm

Max. fordulatszám:

6500 1/min

Construct Wood körfűrészlap