Bosch - Construct Wood körfűrészlap SX052852 - 2608640636
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 235 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052852
Gyártói cikkszám
2608640636
Gyártói típuskód
2608640636
Fűrészlapátmérő:
235 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
16
Fűrészlap vastagsága:
260 mm
Vágásszélesség:
2.8 mm
Max. fordulatszám:
6500 1/min
Construct Wood körfűrészlap