Bosch - Construct Wood körfűrészlap SX052871 - 2608640691
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 315 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052871
Gyártói cikkszám
2608640691
Gyártói típuskód
2608640691
Fűrészlapátmérő:
315 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
20
Fűrészlap vastagsága:
365 mm
Vágásszélesség:
3.2 mm
Max. fordulatszám:
5000 1/min
Construct Wood körfűrészlap