Bosch - Construct Wood körfűrészlap SX052873 - 2608640693
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 400 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052873
Gyártói cikkszám
2608640693
Gyártói típuskód
2608640693
Fűrészlapátmérő:
400 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
28
Fűrészlap vastagsága:
487 mm
Vágásszélesség:
3.5 mm
Max. fordulatszám:
4000 1/min
Construct Wood körfűrészlap