Bosch - Construct Wood körfűrészlap SX052881 - 2608640705
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 500 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052881
Gyártói cikkszám
2608640705
Gyártói típuskód
2608640705
Fűrészlapátmérő:
500 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
36
Fűrészlap vastagsága:
540 mm
Vágásszélesség:
3.8 mm
Max. fordulatszám:
3000 1/min
Construct Wood körfűrészlap