Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Construct Wood körfűrészlap SX052887 - 2608640761

MásolásMásolás
Bosch - Construct Wood körfűrészlap SX052887

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 600 mm

  • Furatátmérő - 30 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052887

Gyártói cikkszám

2608640761

Gyártói típuskód

2608640761

Fűrészlapátmérő:

600 mm

Furatátmérő:

30 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

40

Fűrészlap vastagsága:

677 mm

Vágásszélesség:

4 mm

Max. fordulatszám:

2500 1/min

Construct Wood körfűrészlap