Bosch - Construct Wood körfűrészlap SX052888 - 2608640762
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 700 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052888
Gyártói cikkszám
2608640762
Gyártói típuskód
2608640762
Fűrészlapátmérő:
700 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
46
Fűrészlap vastagsága:
780 mm
Vágásszélesség:
4.2 mm
Max. fordulatszám:
2000 1/min
Construct Wood körfűrészlap