Bosch - Csavarbit készlet, 32 db SX049035 - 2607017319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 32
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Igen
PH bitek száma - 3
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049035
Gyártói cikkszám
2607017319
Gyártói típuskód
2607017319
Összes bitek száma:
32
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Igen
PH bitek száma:
3
Torx bitek száma:
8
PZ bitek száma:
4
Csomagolás:
műanyagdoboz
Hasított fejű bitek száma:
4
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Csavarbit készlet, 32 db