Bosch - Csiszolófilc SX051524 - 2608604494
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Nem
Típus - tárcsa
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051524
Gyártói cikkszám
2608604494
Gyártói típuskód
2608604494
Fémhez alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Nem
Típus:
tárcsa
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Szélesség:
93 mm
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Átmérő:
93 mm
Festékhez alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
Csiszolófilc