Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Csiszolófilc SX051525 - 2608604495

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Csiszolófilc SX051525

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fémhez alkalmas - Igen

  • Fához alkalmas - Nem

  • Típus - tárcsa

  • Üveghez alkalmas - Nem

  • Hordozók anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051525

Gyártói cikkszám

2608604495

Gyártói típuskód

2608604495

Fémhez alkalmas:

Igen

Fához alkalmas:

Nem

Típus:

tárcsa

Üveghez alkalmas:

Nem

Hordozók anyaga:

egyéb

Szélesség:

93 mm

Vízálló:

Nem

Tépőzáras rögzítés:

Nem

Átmérő:

93 mm

Festékhez alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Nem

Csiszolófilc