Bosch - Csiszolókorong egyenescsiszolókhoz SX048506 - 1608600068
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - egyéb
Korongátmérő - 125 mm
Furatátmérő - 20 mm
Szemcsézés - 20
X-Lock tartó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048506
Gyártói cikkszám
1608600068
Gyártói típuskód
1608600068
Alak:
egyéb
Korongátmérő:
125 mm
Furatátmérő:
20 mm
Szemcsézés:
20
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Nem
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Csiszolókorong egyenescsiszolókhoz